{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
visas ilgis | 145 mm | |
laido skerspjūviui | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lizdų skaičius | 4 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Medžiaga | Specialus įrankių plienas, kaldintas, grūdintas alyva | |
Paviršius | poliruota | |
Produkto rūšis | Užspaudimo replės |
Produkto numeris | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Gamintojo numeris | 97 68 145 A |