{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 4,2 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 3 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 723500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033820 | |
Gamintojo numeris | 74 06 200 |