{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ | 3,8 mm | |
Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2,7 mm | |
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rankena | Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC) | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės | ne | |
su atidarymo spyruokle | ne | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 723040 180 | |
EAN / GTIN | 4045197416995 |