Prekės Nr.: 726160 150

Smailios replės elektronikai, dantytos žiaunos 150 mm

Prekinis ženklas: LINDSTRÖM®
elektros izoliacija EGB/ESD

Smailios replės elektronikai, dantytos žiaunos 150 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
58,20 €
150

Produkto aprašas

Modelis:

Siauros su siauromis žiaunomis. Išorinės žiaunų briaunos suapvalintos. Kiauras precizinis lankstas su itin ilga kreipiamąja užtikrina stabilumą ir minimalią trintį. Galvutė ir lankstas poliruoti iki blizgesio. Tinka ESD, ergonomiški 2K rankenų apvalkalai. Patentuota atidaranti spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl galima labai tiksliai paskirstyti detalei nukreiptą jėgą.
Ovalios smailios ilgos žiaunos, vidinė su dantukais.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas.

Techniniai duomenys

visas ilgis
150 mm
elektros izoliacija
EGB/ESD
Galvutės plotis
9 mm
Žiaunų ilgis
32 mm
Žiočių forma
ovalios smailos, žiaunų vidus dantytas
Žiaunų modelis
lygus vidus
Rankena
2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas
Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (45−48 HRC)
Medžiaga
Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
Paviršius
poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle
taip
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį