Keičiama užspaudimo galvutė D

Prekės Nr.: 729624 D
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laido skerspjūviui 0,08 mm2 - 0,56 mm2
Produkto rūšis Suspaudimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729624 D
EAN / GTIN 4045197200112

Aprašymas

Modelis:

  • Tikslus užspaudimas dėl linijinės eigos
  • Didesnis universalumas ir mažesni kaštai dėl greitojo keitimo sistemos be įrankių
  • Garantuotai tokie pat geri užspaudimo rezultatai pagal DIN arba EN dėl gamykloje sureguliuotų keičiamų galvučių ir baziniame įrankyje integruoto priverstinio blokavimo įtaiso
  • Nuolat teisinga kontakto padėtis užspaudimo galvutėje dėl patikimai veikiančio kontakto padėties reguliatoriaus
  • Idealiai tinka darbams sunkiai prieinamose vietose dėl savo mažos, patogios konstrukcijos.

Su izoliacijos stabdikliu saugiam kontaktų išdėstymui.

Paskirtis:

Elektronikos jungčių apdirbimui.

Tinka:

Pagrindinis įrankis Nr. 729611.
Laikmatis Tyco Junior Power Timer: D-Sub ir HD 20.