{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
visas ilgis | 113 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | labai maža nuosklemba | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys | |
Galvutės plotis | 12,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis | 12,5 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Galvutės forma | ovalinis | |
Rankena | Plastikinis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | indukciniu būdu grūdinti ašmenys (63−65 HRC) | |
Paviršius | juodintas | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726260 113 | |
EAN / GTIN | 7314150051199 | |
Gamintojo numeris | 8151 |