Prekės Nr.: 725335
Nuolaida

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE

Prekinis ženklas: KNIPEX®
Akcijinė kaina galioja iki 2021-05-31

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE

Vieneto kaina 28,70 €
nuo 
18,37 €

Produkto aprašas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Rankenos padengtos plastiku, kad būtų galima dirbti prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos, izoliuotos panardinant.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techniniai duomenys

Norma
DIN ISO 5749; DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Rankena
su plastikine danga, izoliuota panardinant
Gamintojo metodas
Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga
Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius
chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės
ne
su atidarymo spyruokle
ne
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį