Prekės Nr.: 725310

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE

Prekinis ženklas: GARANT

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE

Vieneto kaina
nuo 
18,05 €

Produkto aprašas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC). Rankenos padengtos plastiku, kad būtų galima dirbti prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene®paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techniniai duomenys

Norma
DIN ISO 5749; DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Rankena
Daugiakomponenčiai apvalkalai
Gamintojo metodas
Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga
Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius
chromuotas
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės
ne
su atidarymo spyruokle
ne
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį