{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 180 mm | |
Paviršius | padengtas manganu ir fosfatu, žiaunos poliruotos | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 28 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 1 in | |
Fiksavimo padėčių kiekis | 10 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Žiaunų modelis | su įpjautomis, dantytomis žiaunomis | |
Rankena | neslidus plastikinis apvalkalas | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 706000 180 |