{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | SmartGrip | |
visas ilgis | 250 mm | |
Paviršius | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 36 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 1 1/4 in | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 705400 250 | |
EAN / GTIN | 4003773061304 | |
Gamintojo numeris | 85 01 250 |