Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE

Prekės Nr.: 701910
reikia užklausti
Tiekiama
73 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Izoliuota pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V.
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene  paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.