Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE

Prekės Nr.: 701710
reikia užklausti
Tiekiama
197 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: VDE 1000 V

Aprašymas

Modelis:

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti Haptoprene paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746