{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
visas ilgis | 150 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Galvutės plotis | 9,6 mm | |
Žiaunų ilgis | 20 mm | |
Žiočių forma | ovalios smailos, žiaunų vidus glotnus | |
Žiaunų modelis | lygus vidus | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (45−48 HRC) | |
Medžiaga | Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | |
Paviršius | poliruotos iki veidrodinio blizgesio | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | Replės prailgintomis žiaunomis |
Produkto numeris | 726140 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103249 | |
Gamintojo numeris | RX 7893 |