Keičiama užspaudimo galvutė 16

Prekės Nr.: 729626 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

laido skerspjūviui 2,5 mm2 - 16 mm2
Produkto rūšis Suspaudimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 729626 16
EAN / GTIN 4045197293022

Aprašymas

Modelis:

Tikslus lygiagretusis presavimas su 4 sinchroninėmis presavimo žiaunomis. DIN atitinkantis keturbriaunis užspaudimas = optimalios kontaktinės plokštumos.
  • Tikslus užspaudimas dėl linijinės eigos
  • Didesnis universalumas ir mažesni kaštai dėl greitojo keitimo sistemos be įrankių
  • Garantuotai tokie pat geri užspaudimo rezultatai pagal DIN arba EN dėl gamykloje sureguliuotų keičiamų galvučių ir baziniame įrankyje integruoto priverstinio blokavimo įtaiso
  • nuolat teisinga kontakto padėtis užspaudimo galvutėje dėl patikimai veikiančio kontakto padėties reguliatoriaus
  • Idealiai tinka darbams sunkiai prieinamose vietose dėl savo mažos, patogios konstrukcijos.

Paskirtis:

Kabelių antgalių užspaudimui.

Tinka:

GARANT bazinis įrankis UNIT Nr. 729611.

Pastaba:

Keičiamas galvutes galima užsisakyti papildomai.