Ilgapeilės svirtinės skardos žirklės 4/300

Prekės Nr.: 769936 4/300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 4/300
Kerpa skardą, kurios storis iki 4 mm
Kerpa apvalųjį plieną iki ⌀ iki 13 mm
Peilių ilgis viršuje 355 mm
Peilių ilgis apačioje 300 mm
Svoris 30 kg
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 769936 4/300
EAN / GTIN 2050001931757
Gamintojo numeris 20019

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žirklių korpusas iš pagerintos kokybės plieno. Švytuojantis, be tarpelio peilio mechanizmas (tik maži trinties nuostoliai), peiliai iš ypatingo įrankių plieno, specialiai grūdinti ir šlifuoti. Svirtis su svorį išlyginančia spyruokle, saugančia nuo nelaimingo atsitikimo, visus varžtus galima pareguliuoti, visi modeliai yra su tolygiai nustatomu žemutiniu laikikliu.
Alkūninės svirties pavara. Pjauna skardas ir apvalų plieną.

Spalva:

Raudonai rudos spalvos.

Pastaba:

Atsarginį viršutinį peilį Nr. 769938 ir atsarginį apatinį peilį Nr. 769939 rasite Atsarginių dalių sąraše.
Atsarginį viršutinį peilį Nr. 769938 ir atsarginį apatinį peilį Nr. 769939 rasite atsarginių dalių sąraše.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys