{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 6802J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 7,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 41 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 1 200 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 2 500 N | |
visas aukštis | 200 mm | |
visas ilgis | 112 mm | |
Prispaudimo varžtas | M8×45 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376510 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007829 | |
Gamintojo numeris | 557312 |