{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 6310 | |
Griovelio plotis a | 12 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 0 mm - 33 mm | |
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 | dyd. 1212100 | |
Ilgis I | 125 mm | |
Plotis B | 57 mm | |
Aukštis H | 49,5 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė |
Produkto numeris | 370820 12 | |
Gamintojo numeris | 376871 |