{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 6310 | |
Griovelio plotis a | 10 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 0 mm - 15 mm | |
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 | dyd. 101080 | |
Ilgis I | 80 mm | |
Plotis B | 44 mm | |
Aukštis H | 32 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė |
Produkto numeris | 370820 10 | |
Gamintojo numeris | 376555 |