{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 28 mm | |
Sriegis | M24 | |
Aukštis | 36 mm | |
Plotis a | 27,7 mm | |
Plotis e | 44 mm | |
Aukštis k | 18 mm | |
Ilgis | 88 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 28/M24 | |
EAN / GTIN | 4020772084745 | |
Gamintojo numeris | 84749 |