{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 22 mm | |
Sriegis | M20 | |
Aukštis | 28 mm | |
Plotis a | 21,7 mm | |
Plotis e | 35 mm | |
Aukštis k | 14 mm | |
Ilgis | 70 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 22/M20 | |
EAN / GTIN | 4020772084721 | |
Gamintojo numeris | 84723 |