{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 6321 | |
Griovelio plotis a | 16 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 0 mm - 75 mm | |
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 | dyd. 1616160 | |
Ilgis I | 140 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Produkto rūšis | Spaustukas |
Produkto numeris | 370660 16 | |
EAN / GTIN | 4020772074920 | |
Gamintojo numeris | 74922 |