Kompaktiškas prispaudiklis Piccolo 100 mm

Prekės Nr.: 370170 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija piccolo
Iškyša A 100 mm
Užveržimo aukštis S −40 mm - 90 mm
Ilgis I 73 mm
Plotis B 32 mm
Aukštis H 62,5 mm
maksimali užspaudimo jėga 4,2 kN
maksimalus sukimo momentas 30 Nm
Produkto rūšis Kompaktiškas prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370170 100
EAN / GTIN 4045197312907
Gamintojo numeris 07-026

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas prispaudiklis vertikaliam užspaudimui

Priedai pasirinktinai:

Žr. Nr. 370350370560.

Pastaba:

tvirtinimo varžtai Nr. 370450370470 neįeina į komplektą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "piccolo"