{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Tipas | 6443 | |
Kakliuko⌀ | 25 mm | |
Išorinis ⌀ | 78 mm | |
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis | nuo 26 mm | |
Produkto rūšis | antdėklas |
Produkto numeris | 375020 25 | |
Gamintojo numeris | 72744 |