Fiksavimo įdėklas 14 mm

Prekės Nr.: 375020 14
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6443
Kakliuko⌀ 14 mm
Išorinis ⌀ 63 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis 14−22 mm
Produkto rūšis antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375020 14
EAN / GTIN 4020772072759
Gamintojo numeris 72751

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno.
Prispaudiklių, kurių įpjovos plotis nuo 14 mm, fiksavimui.

Tinka:

Reguliuojamoms atramoms ir lygiavimo pleištams Nr. 373500374900.