{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Darbinių ribų ⌀ | 51 mm - 100 mm | |
Užspaudimo ribos ⌀ A | 50 mm | |
Išorinis ⌀ B | 50 mm | |
Ilgis C | 24 mm | |
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D | 16 mm | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327640 51-100 | |
Gamintojo numeris | 088069 |