{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbinių ribų ⌀ | 41 mm - 80 mm | |
Užspaudimo ribos ⌀ A | 40 mm | |
Išorinis ⌀ B | 40 mm | |
Ilgis C | 24 mm | |
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D | 16 mm | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327640 41-80 | |
Gamintojo numeris | 088068 |