{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Darbinių ribų ⌀ | 21 mm - 40 mm | |
Užspaudimo ribos ⌀ A | 20 mm | |
Išorinis ⌀ B | 43 mm | |
Ilgis C | 30 mm | |
tam tinkantis atraminio centro ⌀ D | 6 mm | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327640 21-40 | |
Gamintojo numeris | 089065 |