Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Užspaudimo įvorė su skersiniais grioveliais 8 mm

Prekės Nr.: 329912 8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 8 mm
Laikiklis SK 42
Užveržimo plokštuma Skersiniai grioveliai
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 47 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329912 8
Gamintojo numeris SK42BZIR8,0

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošiniams tvirtinti, mažas ⌀.
Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės − pagal užsakymą.
Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti!