{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ | 35,5 mm | |
Laikiklis | SK 42 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 7,5 mm | |
Užveržimo plokštuma | lygus | |
Kietis | 60 HR | |
Profilis | apvali | |
Ilgis I | 42 mm | |
Modelis | sutrumpintas stiebas | |
Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |
Produkto numeris | 329910 35,5 | |
EAN / GTIN | 2050001073648 | |
Gamintojo numeris | SK42BZIGR35,5 |