{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tipui | 125 | |
Ilgis L | 280 mm | |
Plotis B | 126 mm | |
Korpuso aukštis c −0,02 | 100 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 100 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 96 mm | |
Centravimo kaiščio ⌀ k H7 | 30 mm | |
Griovelio plotis n H7 | 20 mm | |
⌀ u | 13 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių x | 126,2 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių y | 200 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Titan 2 | |
Produkto rūšis | Stovas |
Produkto numeris | 361230 125K | |
Gamintojo numeris | 6921735011042 |