{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
tipui | 160 | |
Žiaunų plotis b | 164 mm | |
Žiaunų aukštis h | 73 mm | |
Aukštis h1 | 24 mm | |
Žiaunų ilgis l | 100 mm | |
Ilgis l1 | 34 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361600 160 | |
Gamintojo numeris | 6921304011231 |