Greitaeigis suklys tipas 660 sunkus 50000 min-1

Prekės Nr.: 358885 50000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Pjovimo technika: HSC
  • Laikiklio norma: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 660
Išorinis ⌀ D 81,79 mm
Bendras ilgis L 22 mm
Sūkių skaičius 50 000 min-1
Iškyšos ilgis A 197 mm
Pjovimo technika HSC
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Produkto rūšis Greitaeigis suklys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358885 50000
EAN / GTIN 2050001921550
Gamintojo numeris 65203

Aprašymas

Modelis:

Oru varomas greitaeigis suklys, priklausomai nuo modelio pastovus sūkių skaičius, taip pat ir prie apkrovų, siekia 25000− 65 000 aps./min. Galia iki 1kW.

Privalumai:

  • Didesnis apdirbimo greitis su mažesniais įrankiais.
  • Tausoja stakles – greitį sukuria greitaeigis suklys – staklių suklys stovi.
  • Galimas nenutrūkstamas darbas, nes yra integruotas oro aušinimas. Jokių prastovų.
  • Ilgiau tarnaujantys įrankiai.
  • Labai gera įrankių paviršiaus kokybė – mažiau papildomo darbo.

Paskirtis:

Greitaeigiai sukliai padidina pjovimo ir pastūmos greičius. Geriausiai tinka įrankiams su mažu skersmeniu (6 mm).

Tiekiama:

Greitaeigis suklys, spyruoklinė įvorė, užveržimo veržlė, raktas, aklė, oro filtras, prijungimo žarna.

Priedai pasirinktinai:

Įrankių keitimo antdėklas automatiniam keitimui. Reikalingas tik išoriniam oro padavimui – pagal užklausą.

Pastaba:

Naudokite sausą, švarų suspaustą orą, maždaug 6,2 bar.
daugiau suklių pagal užklausą: visi standartiniai kotai, skirtingos produktyvumo klasės ir sūkių skaičiai.