Modelis:
Oru varomas greitaeigis suklys, priklausomai nuo modelio pastovus sūkių skaičius, taip pat ir prie apkrovų, siekia 25000− 65 000 aps./min. Galia iki 1kW.
Privalumai:
- Didesnis apdirbimo greitis su mažesniais įrankiais.
- Tausoja stakles – greitį sukuria greitaeigis suklys – staklių suklys stovi.
- Galimas nenutrūkstamas darbas, nes yra integruotas oro aušinimas. Jokių prastovų.
- Ilgiau tarnaujantys įrankiai.
- Labai gera įrankių paviršiaus kokybė – mažiau papildomo darbo.
Paskirtis:
Greitaeigiai sukliai padidina pjovimo ir pastūmos greičius. Geriausiai tinka įrankiams su mažu skersmeniu (6 mm).
Tiekiama:
Greitaeigis suklys, spyruoklinė įvorė, užveržimo veržlė, raktas, aklė, oro filtras, prijungimo žarna.
Priedai pasirinktinai:
Įrankių keitimo antdėklas automatiniam keitimui. Reikalingas tik išoriniam oro padavimui – pagal užklausą.
Pastaba:
Naudokite sausą, švarų suspaustą orą, maždaug 6,2 bar.
daugiau suklių pagal užklausą: visi standartiniai kotai, skirtingos produktyvumo klasės ir sūkių skaičiai.