Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankių tvirtinimo laikikliai baziniam montavimo įtaisui PSC 80

Prekės Nr.: 358668 80

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta kūginiam kotui 80 mm
Produkto rūšis Įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358668 80

Aprašymas

Modelis:

  • Aliuminis korpusas.
  • Keičiami tvirtinimo laikikliai įvairių tipų įspraustinėms

Požymis:
  • Įrankio laikiklio posvyrio kampą galima nustatyti 4×90°.
  • Visi tvirtinimo laikikliai su užspaudimo varžtu.

Požymis:

Visi adapteriai su užspaudimo įtaisu.

Privalumai:

Montavimas be pakartotino įtvirtinimo, todėl k9gis nepažeidžiamas.

Tinka:

Tipas SK − skirtas DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 ir ANSI.