Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 318623 25

      eco įrankių laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis 25 mm

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma ISO 12164-3
      Vidinis aušinimas taip

      eco įrankių laikiklis ašinis, 2-gubas, dešininis 25 mm

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      14 vnt. yra sandėlyje
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
      461,00 €
      25
      laikiklio kvadratui (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      GARANT – optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnį produktyvumą užtikrina GARANT eco.
      Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

      Paskirtis:

      Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
      Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

      Techniniai duomenys

      Vidinis aušinimas
      taip 
      Laikiklio norma
      ISO 12164-3 
      Laikiklis
      HSK-T 63 
      Išorinis ⌀ D
      102 mm
      Užveržiamas ilgis L1
      88 mm
      Darbinės dalies ilgis, A matmuo
      130 mm
      P
      40 mm
      laikiklio kvadratui
      25 mm
      loading spinner image
      loading spinner image