{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Medžiaga | Ketus | |
Išorinis⌀ A | 200 mm | |
Pralaidumas E | 55 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 73,5 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 106 mm | |
Centravimo ⌀ B | 160 mm | |
Centravimo gylis C | 4 mm | |
Rakto kvadratas K | 11 mm | |
Svoris | 14,6 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310100 200 | |
Gamintojo numeris | 100000 |