{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Norma | DIN 702-3 | |
Kūgio dydis | 8 | |
Išorinis⌀ A | 250 mm | |
Pralaidumas E | 76 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 83 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 124 mm | |
Atraminių varžtų skaičius | 4 | |
Atraminių varžtų dydis | M16 | |
Rakto kvadratas K | 12 mm | |
Svoris | 30 kg | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
Priedų spalvinis žymėjimas | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su plokščia spirale |
Produkto numeris | 310700 250/8 | |
Gamintojo numeris | 100556 |