{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
maksimalus užveržimo momentas | 70 Nm | |
Sriegis G | M12 | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis S | 16 mm | |
Aukštis H | 21,5 mm | |
Pakopos aukštis h | 8,5 mm | |
Tinka Röhm KFD-HE | 254 | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 313805 16 | |
EAN / GTIN | 2050001929884 | |
Gamintojo numeris | 0146132 |