{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm | |
Sriegis G | M10 | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 20 mm | |
Griovelio plotis S | 12 mm | |
Aukštis H | 18,5 mm | |
Pakopos aukštis h | 7,5 mm | |
Tinka Röhm KFD-HE | 170 | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 313805 12 | |
EAN / GTIN | 2050001929860 | |
Gamintojo numeris | 0146133 |