{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 63 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Ruošinio ilgis L1 | 174 mm | |
Produkto rūšis | Įrankio ruošinys |
Produkto numeris | 318854 63X200 | |
EAN / GTIN | 2050001673138 | |
Gamintojo numeris | HA6.RO6.001.200 |