{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 102 mm | |
Laikiklis | HSK-T 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-3 | |
Ruošinio ilgis L1 | 74 mm | |
Produkto rūšis | Įrankio ruošinys |
Produkto numeris | 318854 102X100 | |
EAN / GTIN | 2050001673145 | |
Gamintojo numeris | HA6.RO0.001.100 |