{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Forma | E | |
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H6) | 40 mm | |
VDI dydis | VDI 50 | |
Išorinis ⌀ d3 | 65 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 90 mm | |
l2 | 73 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319255 40 | |
EAN / GTIN | 4045197373885 |