{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | PSC 50 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 48 mm | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 318887 25 | |
EAN / GTIN | 2050001772664 | |
Gamintojo numeris | PS5.B25.K01.70 |