Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 319902

      Aktyvus įrankis, ašinis VX3

      Prekinis ženklas: GARANT

      Aktyvus įrankis, ašinis VX3

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      26 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  790,00 €
      Tipas

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter ašine revolverine galvute. Pavaros mova DIN 5480. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį. Maksimalus sūkių skaičius 8 000 min-1.
      Naudoti tiek ašinei, tiek radialinei revolverinei galvutei. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 25 bar.

      Privalumai:

      • Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.
      • Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.
      • Didesnių sukimo momentų perdavimas.
      • 100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.
      • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

      Paskirtis:

      Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

      Tinkamas:

      DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

      Rinkinys:

      Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

      Priedai:

      Tinkantys antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER spyruokliuojančiosios įvorės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktai Nr. 309680 – 309745.

      Pastaba:

      • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com
      • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
      • Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).

      Techniniai duomenys

      Laikiklis
      VX3 
      VDI dydis
      30 
      Įrankio užspaudimas
      VX3 
      loading spinner image