{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
laikiklio kvadratui | 25 mm | |
Laikiklis | PSC 63 | |
Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 mm | |
P | 40 mm | |
Išorinis ⌀ D | 102 mm | |
Viršūnės centro perstūmimas f | 15 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
Produkto numeris | 318884 25 | |
Gamintojo numeris | PS6.V25.L12.110 |