Prekės Nr.: 300430
Nuolaida

Whistle Notch įspraustinė Forma ADB SK 40, trumpa

Prekinis ženklas: GARANT
Pjovimo technika HPC
Forma ADB
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Norma DIN 6359
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 25000 min<sup>-1</sup>
Laikiklio norma DIN 69871
Laikiklio norma ISO 7388-1
Akcijinė kaina galioja iki 2021-05-31

Whistle Notch įspraustinė Forma ADB SK 40, trumpa

Vieneto kaina 67,80 €
nuo 
38,19 €

Produkto aprašas

Modelis:

Su atraminiu varžtu. Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!). Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Privalumai:

Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su cilindriniu kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.
  • Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techniniai duomenys

Laikiklis
SK 40, trumpa
Norma
DIN 6359
Laikiklio norma
DIN 69871; ISO 7388-1
Forma
ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 6,3 kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤3 µm
Pjovimo technika
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį