Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais HSK-A 63 A = 120

Prekės Nr.: 304328
nuo 149,00 €
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
176 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1
  • Laikiklio norma: DIN 69882-4
  • Laikiklio norma: DIN 69893
  • Forma: A
  • Aušinimo kanalo anga: užrakinama

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Downloads & documents

Services & product advisors
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
Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
Į prekių krepšelį