Prekės Nr.: 300285

Weldon įspraustinė, forma ADB SK 40 A = 200

Prekinis ženklas: GARANT
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min<sup>-1</sup>
Norma DIN 6359
Pjovimo technika HPC
Radialinio mušimo tikslumas ≤3
Laikiklio norma ISO 7388-1
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB

Weldon įspraustinė, forma ADB SK 40 A = 200

Vieneto kaina
nuo 
178,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
GARANT –
Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min-1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techniniai duomenys

Laikiklis
SK 40 A = 200
Norma
DIN 6359
Laikiklio norma
DIN 69871; ISO 7388-1
Forma
ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas
≤3 µm
Pjovimo technika
HPC
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį