Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 301425

      Trumpas gręžimo patronas Forma AD SK 40

      Prekinis ženklas: GARANT
      Laikiklio norma DIN 69871
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma ISO 7388-1
      Forma AD
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20
      Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
      maksimalus užveržimo momentas M<sub>d maks.</sub> ≤ 14

      Trumpas gręžimo patronas Forma AD SK 40

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      141 vnt. yra sandėlyje
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
      nuo  221,00 €
      Užspaudimo ribos (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
      Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui. Maksimali spindulinio mušimo paklaida ≤ 20 µm.
      Matinis nušlifuotas paviršius.
      • plona konstrukcija.
      • kryptingas aušinimo skysčio nukreipimas ant įrankių su IK.
      • Optimalus įrankio laikymo momentas.

      Rinkinys:

      Su Torx® varžtų užveržimo raktu su T formos rankena, tvirtam sujungimui.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

      Techniniai duomenys

      maksimalus užveržimo momentas Md maks.
      ≤ 14 N·m
      Laikiklis
      SK 40 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 20 µm
      Vidinis aušinimas
      taip, su maks. 50 bar 
      Forma
      AD 
      loading spinner image
      loading spinner image