Hoffmann Group Home
  • 500 000 įrankių sąraše
  • Pristatymas per 48 h
  • TÜV sertifikuota pristatymo kokybė
      • Menu
      Prekės Nr.: 303172 1-16

      Trumpas gręžimo patronas Forma AD 1-16 mm

      Prekinis ženklas: GARANT
      Forma AD
      Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min<sup>-1</sup>
      Laikiklio norma JIS B6339
      Laikiklio norma ISO 7388-2
      maksimalus užveržimo momentas M<sub>d maks.</sub> ≤ 14
      Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar

      Trumpas gręžimo patronas Forma AD 1-16 mm

      reikia užklausti
      Yra sandėlyje
      11 vnt. yra sandėlyje
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
      340,00 €
      1-16
      Užspaudimo ribos (mm)

      Produkto aprašas

      Aprašymas:

      Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.
      Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
      Radialinis mušimas ≤ 20 µm.
      • Siaura konstrukcija.
      • Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.
      • Optimalus įrankio laikymo momentas.

      Rinkinys:

      Kartu su užveržimo raktu.

      Priedai:

      Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 − 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830.

      Techniniai duomenys

      maksimalus užveržimo momentas Md maks.
      ≤ 14 N·m
      Laikiklis
      BT 50 
      Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius
      G 2,5 prie 25000 min-1 
      Radialinio mušimo tikslumas
      ≤ 20 µm
      Vidinis aušinimas
      taip, su maks. 50 bar 
      Forma
      AD 
      Užspaudimo ribos
      1 mm - 16 mm
      Išorinis ⌀ D
      50 mm
      Darbinės dalies ilgis, A matmuo
      106 mm
      Atsarginis Torx® užveržimo raktas 625220
      TX25 
      loading spinner image
      loading spinner image